POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CR5-15 A-A-A-E-HQQE 1x220-230 50HZ - 92902372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 1 m³/h
hauteur d’élévation max. - 2730 m
puissance électrique du moteur (P2) - 12.6 kW
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715121299541
Réf. Sonepar
06879129954
Réf. Fournisseur
92902372
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
1 m³/h
hauteur d’élévation max.:
2730 m
puissance électrique du moteur (P2):
12.6 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
longueur du câble:
5.8 m
nombre de phases:
661.78
indice d'efficacité minimum (MEI):
2.2
moteur à régulation du régime:
sans
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
antidéflagration:
Non