POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRN185-7-3 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 HZ - 92905884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 3 m³/h
hauteur d’élévation max. - 2986 m
puissance électrique du moteur (P2) - 278 kW
matériau corps de pompe - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5715121359672
Réf. Sonepar
06879135967
Réf. Fournisseur
92905884
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
3 m³/h
hauteur d’élévation max.:
2986 m
puissance électrique du moteur (P2):
278 kW
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
longueur du câble:
185 m
nombre de phases:
2205.93
indice d'efficacité minimum (MEI):
160
moteur à régulation du régime:
sans
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
antidéflagration:
Non



