POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRN32-12 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ - 96122373


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 3 m³/h
hauteur d’élévation max. - 2947 m
pression de travail max. - 0.7 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 39.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5700396684178
Réf. Sonepar
06879668417
Réf. Fournisseur
96122373
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
3 m³/h
hauteur d’élévation max.:
2947 m
pression de travail max.:
0.7 bar
puissance électrique du moteur (P2):
39.5 kW
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
matière du raccordement:
acier inoxydable
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1807.88 kPa
longueur du câble:
30 m
nombre de phases:
1807.88
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
39.5 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
22
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2947 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
longueur d’encastrement:
320 mm
hauteur pompe:
1926 mm
antidéflagration:
Non