POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CUE 3x380-500V IP20 15kW - 99616717


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation
indice de protection (IP) - IP20
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5713831974222
Réf. Sonepar
06879197422
Réf. Fournisseur
99616717
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
système de régulation
indice de protection (IP):
IP20
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
CUE 3X380-500V IP20 15KW Le CUE appartient à une gamme complète de convertisseurs de fréquences externes conçu pour la régulation à vitesse variable d'un grand nombre de produits Grundfos. Le CUE possède un régulateur de type PI et offre des fonctionnalités et une interface utilisateur similaires aux pompes E Grundfos. Les solutions avec CUE apparaissent comme une extension de cette gamme de pompe E. En choisissant la solution CUE, vous bénéficierez des avantages suivants : - Fonctionnalités et interface utilisateur similaires aux pompes E - Fonctions sur les pompes selon applications - Confort accru comparé aux pompes à vitesse fixe - Installation et mise en route aisée comparés à des variateurs de fréquences classiques - Régulation de vitesse sur pompe jusqu'à 250 kW - Régulation de vitesse sur pompes installées dans des environnements potentiellement explosibles. Le CUE offre les entrées/sorties suivantes : - GENIbus RS-485 - une entrée analogique 0-10 V pour point de consigne externe - une entrée analogique 0/4-20 mA pour capteur - 4 entrées digitales, par exemple Marche/Arrêt à distance, ... - 2 relais de sortie (C/NO/NC). Accessoires: Carte additionnelle Entrée/Sortie Ajoute les entrées/sotie suivantes: - une entrée analogique 0/4-20 mA pour un capteur additionnel - une sortie analogique 0-20 mA - 2 entrées pour sonde de température Pt100/Pt1000, par exemple pour la surveillance de la température des roulements. Filtres moteur: Pour réduire dU/dt et les pics de tension sur les enroulements moteur et pour diminuer les phénomènes accoustiques (sifflements) générés dans le moteur, des filtres moteur sont à prévoir (option) : - Filtres dU/dt, 11-250 kW - Filtres sinusoïdaux, 0.55-250 kW. Technique: Certifications sur la plaque signalétique:CE, CULUS, C-TICK Installation: Plage température ambiante:0 .. 45 °C Humidité relative:5-95 % Donnée électrique: Puissance nominale - P2:15 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 380-440/441-500 V Intensité nominale:32-27 A Intensité maximum consommée:32 A Rendement à pleine charge:98 % Indice de protection (IEC 34-5):IP20 Autres: Poids net:12 kg N° VVS danois:382995150 Pays d'origine:DK Code douanier:85044090