POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMH 143-10 B-PV/T/C-X-E1U3U3XEMAG - 99587814


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - aluminium
débit nominal - 10 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 32 kPa
classe de qualité corps de pompe - autre
matière de la tête de dosage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713831499121
Réf. Sonepar
06879149912
Réf. Fournisseur
99587814
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
aluminium
débit nominal:
10 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
32 kPa
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
autre
qualité du matériau de la tête de dosage:
autre
matière du raccordement:
autre
hauteur d’aspiration max.:
75 m
longueur du câble:
98.04 m
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
raccord côté d’alimentation:
autre
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
autre