POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMH 21-25 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMAG - 99587896
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - aluminium
débit nominal - 21 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 2.9 kPa
cylindrée - 0.003 l
nombre max. de tours par minute - 120
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713831500780
Réf. Sonepar
06879150078
Réf. Fournisseur
99587896
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
aluminium
débit nominal:
21 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
2.9 kPa
cylindrée:
0.003 l
nombre max. de tours par minute:
120
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
aluminium
qualité du matériau de la tête de dosage:
acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)
matière du raccordement:
acier inoxydable
classe de qualité raccord:
acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)
matière de la membrane:
PTFE
hauteur d’aspiration max.:
1 m
pression de travail max.:
25 bar
longueur de course ajustable:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
0 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
puissance électrique du moteur (P1):
90 W
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
température moyenne (permanente):
-10...90 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
1/4 pouce (8)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
1/4 pouce (8)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec coupleur:
Non
type de clapet antiretour:
bille
largeur:
580 mm
longueur:
610 mm
hauteur:
440 mm
viscosité de la substance de mesure:
1...50 Pa-s
indice de protection (IP):
IP65
quantité ajustable:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non


