POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMH 213-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1XEMAG - 99587821


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - aluminium
débit nominal - 10 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 32 kPa
classe de qualité corps de pompe - autre
matière de la tête de dosage - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713831499268
Réf. Sonepar
06879149926
Réf. Fournisseur
99587821
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
aluminium
débit nominal:
10 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
32 kPa
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
acier inoxydable
qualité du matériau de la tête de dosage:
acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)
hauteur d’aspiration max.:
112 m
longueur du câble:
98.04 m
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
autre