POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMH 37-10 B-PV/T/C-X-E1U2U2XEMAG - 99587793

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMH 37-10 B-PV/T/C-X-E1U2U2XEMAG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - aluminium

  • débit nominal - 10 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 6.4 kPa

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • matière de la tête de dosage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713831498704

Réf. Sonepar

06879149870

Réf. Fournisseur

99587793

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

aluminium

débit nominal:

10 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

6.4 kPa

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

autre

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière du raccordement:

autre

hauteur d’aspiration max.:

96 m

longueur du câble:

98.04 m

puissance électrique du moteur (P2):

3 W

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

Pompes doseuses à piston/membrane avec moteur externe et entraînement hydraulique