POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMH 880-10 B-SS/V/SS-X-E1C1C1XEMAG - 99587846

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMH 880-10 B-SS/V/SS-X-E1C1C1XEMAG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - aluminium

  • débit nominal - 10 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 131 kPa

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • matière de la tête de dosage - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713831499770

Réf. Sonepar

06879149977

Réf. Fournisseur

99587846

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

aluminium

débit nominal:

10 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

131 kPa

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

acier inoxydable

qualité du matériau de la tête de dosage:

acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)

hauteur d’aspiration max.:

112 m

longueur du câble:

98.04 m

puissance électrique du moteur (P2):

3 W

raccord côté d’alimentation:

extrémité à souder

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-1

type raccordement côté sortie:

extrémité à souder

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

largeur:

589 mm

longueur:

572 mm

Pompes doseuses à piston/membrane avec moteur externe et entraînement hydraulique