POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 132-10 AR-PVC/V/C-S-G1U3U3FEMAG - 99773321

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 132-10 AR-PVC/V/C-S-G1U3U3FEMAG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - aluminium

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • matière de la tête de dosage - PVC

  • qualité du matériau de la tête de dosage - autre

  • matière du raccordement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713834064364

Réf. Sonepar

06879406436

Réf. Fournisseur

99773321

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

aluminium

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

PVC

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière du raccordement:

autre

hauteur d’aspiration max.:

400 m

nombre de phases:

1.5

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

366 mm