POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 14-10 AR-SS/V/SS-S-G1AAFEMNG - 99772423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - plastique renforcé de fibre
débit nominal - 10 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 3.8 kPa
classe de qualité corps de pompe - autre
matière de la tête de dosage - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5713834046407
Réf. Sonepar
06879404640
Réf. Fournisseur
99772423
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
plastique renforcé de fibre
débit nominal:
10 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
3.8 kPa
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
acier inoxydable
qualité du matériau de la tête de dosage:
acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)
hauteur d’aspiration max.:
63 m
longueur du câble:
98.04 m
puissance électrique du moteur (P1):
1.5 W
puissance électrique du moteur (P2):
1 W
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre