POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 14-10 B-PVC/V/C-X-E1U2U2XEMNG - 99591991

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 14-10 B-PVC/V/C-X-E1U2U2XEMNG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - plastique renforcé de fibre

  • débit nominal - 10 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 3.8 kPa

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • matière de la tête de dosage - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713831565932

Réf. Sonepar

06879156593

Réf. Fournisseur

99591991

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

plastique renforcé de fibre

débit nominal:

10 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

3.8 kPa

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

PVC

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière du raccordement:

autre

hauteur d’aspiration max.:

63 m

longueur du câble:

98.04 m

puissance électrique du moteur (P2):

3 W

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

Pompes doseuses à membrane avec moteur externe