POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 160-5 B-PVC/V/C-X-E1U3U3XEMAG - 99772380

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 160-5 B-PVC/V/C-X-E1U3U3XEMAG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - aluminium

  • débit nominal - 5 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 22 kPa

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • matière de la tête de dosage - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713834045547

Réf. Sonepar

06879404554

Réf. Fournisseur

99772380

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

aluminium

débit nominal:

5 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

22 kPa

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

PVC

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière du raccordement:

autre

hauteur d’aspiration max.:

120 m

longueur du câble:

49.02 m

puissance électrique du moteur (P2):

3 W

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

Pompes doseuses à membrane avec moteur externe