POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 199-8 B-SS/V/SS-X-E1A1A1XEMAG - 99592064

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 199-8 B-SS/V/SS-X-E1A1A1XEMAG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - aluminium

  • débit nominal - 8 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 27.8 kPa

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • matière de la tête de dosage - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713831567110

Réf. Sonepar

06879156711

Réf. Fournisseur

99592064

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

aluminium

débit nominal:

8 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

27.8 kPa

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

acier inoxydable

qualité du matériau de la tête de dosage:

acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)

hauteur d’aspiration max.:

120 m

longueur du câble:

78.43 m

puissance électrique du moteur (P2):

3 W

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

Pompes doseuses à membrane avec moteur externe