POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 224-5 B-PVC/V/C-X-E1U3U3XEMAG - 99592040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - aluminium
débit nominal - 5 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 22 kPa
classe de qualité corps de pompe - autre
matière de la tête de dosage - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713831566731
Réf. Sonepar
06879156673
Réf. Fournisseur
99592040
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
aluminium
débit nominal:
5 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
22 kPa
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
PVC
qualité du matériau de la tête de dosage:
autre
matière du raccordement:
autre
hauteur d’aspiration max.:
168 m
longueur du câble:
49.02 m
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
raccord côté d’alimentation:
autre
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre