POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 224-5 B-SS/V/SS-X-E1A1A1XEMAG - 99592042


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - aluminium
débit nominal - 5 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 22 kPa
classe de qualité corps de pompe - autre
matière de la tête de dosage - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713831566779
Réf. Sonepar
06879156677
Réf. Fournisseur
99592042
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
aluminium
débit nominal:
5 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
22 kPa
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
acier inoxydable
qualité du matériau de la tête de dosage:
acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)
hauteur d’aspiration max.:
168 m
longueur du câble:
49.02 m
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre