POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 280-8 B-SS/E/SS-X-E1A1A1XEMAG - 99773439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - aluminium
débit nominal - 8 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 27.8 kPa
classe de qualité corps de pompe - autre
matière de la tête de dosage - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5713834066726
Réf. Sonepar
06879406672
Réf. Fournisseur
99773439
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
aluminium
débit nominal:
8 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
27.8 kPa
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
acier inoxydable
qualité du matériau de la tête de dosage:
acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)
hauteur d’aspiration max.:
175 m
longueur du câble:
78.43 m
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre