POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 315-3 B-PVC/V/G-X-E1KKXEMAG - 99772848

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - aluminium
débit nominal - 3 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 73 kPa
classe de qualité corps de pompe - autre
matière de la tête de dosage - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713834054907
Réf. Sonepar
06879000334
Réf. Fournisseur
99772848
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
aluminium
débit nominal:
3 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
73 kPa
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
PVC
qualité du matériau de la tête de dosage:
autre
matière du raccordement:
autre
hauteur d’aspiration max.:
72 m
longueur du câble:
29.41 m
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
raccord côté d’alimentation:
mâle, à coller
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre