POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 321-6 AR-SS/T/SS-S-G1A1A1FEMAG - 99772976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - aluminium
classe de qualité corps de pompe - autre
matière de la tête de dosage - acier inoxydable
qualité du matériau de la tête de dosage - acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)
hauteur d’aspiration max. - 400 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713834057465
Réf. Sonepar
06879405746
Réf. Fournisseur
99772976
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
aluminium
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
acier inoxydable
qualité du matériau de la tête de dosage:
acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)
hauteur d’aspiration max.:
400 m
nombre de phases:
1.5
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
381 mm