POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 35-10 B-PVC/V/C-X-E1U2U2XEMNG - 99592007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - plastique renforcé de fibre
débit nominal - 10 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 4.9 kPa
classe de qualité corps de pompe - autre
matière de la tête de dosage - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713831566168
Réf. Sonepar
06879156616
Réf. Fournisseur
99592007
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
plastique renforcé de fibre
débit nominal:
10 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
4.9 kPa
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
PVC
qualité du matériau de la tête de dosage:
autre
matière du raccordement:
autre
hauteur d’aspiration max.:
120 m
longueur du câble:
98.04 m
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
raccord côté d’alimentation:
autre
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre