POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 525-3 B-SS/V/SS-X-E1A2A2XEMAG - 99592074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - aluminium
débit nominal - 3 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 73 kPa
classe de qualité corps de pompe - autre
matière de la tête de dosage - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713831567325
Réf. Sonepar
06879156732
Réf. Fournisseur
99592074
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
aluminium
débit nominal:
3 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
73 kPa
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
acier inoxydable
qualité du matériau de la tête de dosage:
acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)
hauteur d’aspiration max.:
120 m
longueur du câble:
29.41 m
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
1 1/4 pouces (32)