POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 765-3 B-PV/T/T-X-E1B5B5XEMAG - 99592076


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - aluminium
débit nominal - 3 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 73 kPa
classe de qualité corps de pompe - autre
matière de la tête de dosage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713831567363
Réf. Sonepar
06879156736
Réf. Fournisseur
99592076
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
aluminium
débit nominal:
3 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
73 kPa
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
autre
qualité du matériau de la tête de dosage:
autre
matière du raccordement:
autre
hauteur d’aspiration max.:
175 m
longueur du câble:
29.41 m
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
raccord côté d’alimentation:
extrémité à souder
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre