POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 8-10 B-PVC-R/V/G-X-G1B1B1 - 96717079

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 8-10 B-PVC-R/V/G-X-G1B1B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - plastique renforcé de fibre

  • débit nominal - 63 l/h

  • cylindrée - 8 l

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • hauteur d’aspiration max. - 90 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700837804035

Réf. Sonepar

06879780403

Réf. Fournisseur

96717079

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

plastique renforcé de fibre

débit nominal:

63 l/h

cylindrée:

8 l

classe de qualité corps de pompe:

autre

hauteur d’aspiration max.:

90 m

Pompes doseuses à membrane avec moteur externe