POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DP10.50.15.2.50B - 96104208

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DP10.50.15.2.50B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 23.91 m

  • pression de travail max. - 3.8 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 49 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700396853840

Réf. Sonepar

06879685384

Réf. Fournisseur

96104208

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

6 m³/h

hauteur d’élévation max.:

23.91 m

pression de travail max.:

3.8 bar

puissance électrique du moteur (P1):

49 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

10 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

nombre de phases:

20.1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

131.47 A

puissance électrique du moteur (P2):

20.1 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2.2 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 50

dimension max. pièces fixes:

10 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

493 mm

hauteur pompe:

7 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

Les pompes de drainage immergées Grundfos (DP) couvrent une gamme de moteurs de 0,9 à 2,6 kW. Les pompes sont équipées d'une roue à aubes semi-ouverte capable de traiter des solides mesurant jusqu'à 10 mm.