POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DUOLIFT 540.50.APB avec tuyauterie - 99017735

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DUOLIFT 540.50.APB avec tuyauterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • coupant - Non

  • volume du conteneur - 540 l

  • convient pour matières fécales - Oui

  • convient pour une installation extérieure - Non

  • montage dernière cuvette de w.-c. - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712605175278

Réf. Sonepar

06879517527

Réf. Fournisseur

99017735

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

coupant:

Non

volume du conteneur:

540 l

convient pour matières fécales:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

montage dernière cuvette de w.-c.:

Non

matériau corps de pompe:

autre

longueur du câble:

6 m

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

nombre d'orifices d'admission:

110

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

avec désaération:

Non

largeur:

50 mm

dimension max. pièces fixes:

50 mm

Réservoir de collecte des eaux usées pour station de relevage avec installation à deux pompes. Convient pour la collecte et l?évacuation des eaux usées des bâtiments, c?est-à-dire des sous-sols/caves situés plus bas que la conduite d?assain