POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DWK.O.13.150.150.5.0D.R - 96922746

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DWK.O.13.150.150.5.0D.R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 5.7 m³/h

  • pression de travail max. - 27.8 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 37.3 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700313725342

Réf. Sonepar

06879372534

Réf. Fournisseur

96922746

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

5.7 m³/h

pression de travail max.:

27.8 bar

puissance électrique du moteur (P1):

37.3 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

volume refoulé max.:

10 m³/h

courant nominal:

119 A

puissance électrique du moteur (P2):

3 kW

régime:

15 1/min

profondeur d’immersion:

195 m

antidéflagration:

Oui

Les pompes Grundfos DWK conçues avec une roue fermée, semi-ouverte ou SuperVortex sont destinées à de nombreuses applications industrielles et pour bâtiment. Plage de 0,75 à 90 kW