Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - EF30.50.06.E.2.50B - 96877510

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - EF30.50.06.E.2.50B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 13.7 m

  • pression de travail max. - 2.3 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 28 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700312521457

Réf. Sonepar

06879252145

Réf. Fournisseur

96877510

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

6 m³/h

hauteur d’élévation max.:

13.7 m

pression de travail max.:

2.3 bar

puissance électrique du moteur (P1):

28 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

volume refoulé max.:

10 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

61.08 A

puissance électrique du moteur (P2):

12.6 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

dimension max. pièces fixes:

30 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

490 mm

hauteur pompe:

7 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

Les pompes Grundfos EF sont équipées d'une roue semi-ouverte à palettes avec une section de passage de 30 mm, conçue pour pomper les effluents et autres liquides tels que les eaux de drainage et de surface contenant des fibres et petites im