POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - EF30.50.06.Ex.2.50B - 96106551


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
hauteur d’élévation max. - 494 m
pression de travail max. - 2.3 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 32.8 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EF / EF AUTOADAPT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5700396854014
Réf. Sonepar
06879685401
Réf. Fournisseur
96106551
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
hauteur d’élévation max.:
494 m
pression de travail max.:
2.3 bar
puissance électrique du moteur (P1):
32.8 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
32.8 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
61.08 A
puissance électrique du moteur (P2):
13.7 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 50
dimension max. pièces fixes:
30 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
494 mm
hauteur pompe:
7 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non