POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - EF30.50.11.E.2.50B - 96878445


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
hauteur d’élévation max. - 20.9 m
pression de travail max. - 3.1 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 40 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EF / EF AUTOADAPT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5700312550228
Réf. Sonepar
06879255022
Réf. Fournisseur
96878445
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
hauteur d’élévation max.:
20.9 m
pression de travail max.:
3.1 bar
puissance électrique du moteur (P1):
40 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
volume refoulé max.:
10 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
101.96 A
puissance électrique du moteur (P2):
17.9 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1.6 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
dimension max. pièces fixes:
30 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
490 mm
hauteur pompe:
7 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non