POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Filtre dU/dt 177A - 97669902


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sécurité de moteur
indice de protection (IP) - IP20
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FILTRES À ONDES FINE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5710620886414
Réf. Sonepar
06879088641
Réf. Fournisseur
97669902
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
sécurité de moteur
indice de protection (IP):
IP20
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
dU/dt filter Filtres dU/dt Les filtres dU/dt réduisent les pics de tension et le dU/dt des impulsions aux bornes du moteur. Autrement dit, la tension aux bornes du moteur est toujours impulsée ; l'intensité moteur est sinusoïdale sans pointe de commutation. Longueur maxi du câble avec filtre dU/dt : 150 m. Filtres de sortie en général Les filtres de sortie sont utilisés pour réduire les efforts de tension sur les roulements du moteur et sur le système d'isolation ainsi que pour réduire le niveau de pression sonore depuis un moteur avec convertisseur de fréquence.