POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-D-200 PN10 G1 1/4 V - 97792897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 200 l
pression préliminaire - 1.4 bar
pression de travail max. - 10 bar
température moyenne (permanente) - 0...90 °C
pression nominale de bride - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710624941553
Réf. Sonepar
06879494155
Réf. Fournisseur
97792897
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
200 l
pression préliminaire:
1.4 bar
pression de travail max.:
10 bar
température moyenne (permanente):
0...90 °C
pression nominale de bride:
10
convient pour chauffage central:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Non
positionnement vertical:
Oui
positionnement horizontal:
Non
avec pieds:
Oui
avec membrane remplaçable:
Non
diamètre nom. raccord à expansion:
1 1/4 pouces (32)
diamètre externe de tube raccordement de détente:
1080 mm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau membrane / vessie:
caoutchouc butyle IIR
avec collecteur de cuve:
Non
couleur:
gris
avec appareil de soutirage:
Non
diamètre:
550 mm
hauteur:
1080 mm
avec manomètre:
Non
avec soupape de sûreté:
Non
avec matériau de fixation:
Non
mélange glycol max.:
0 %


