POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-H-100 PN10 G1 H (w.feet and p.stand) - 97527981

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-H-100 PN10 G1 H (w.feet and p.stand)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 100 l

  • pression préliminaire - 10 bar

  • convient pour chauffage central - Non

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700317812444

Réf. Sonepar

06879000005

Réf. Fournisseur

97527981

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

100 l

pression préliminaire:

10 bar

convient pour chauffage central:

Non

adapté aux climatiseurs:

Non

adapté à l'eau d'usage:

Oui

avec support mural fixe:

Non

positionnement horizontal:

Non

avec pieds:

Non

avec membrane remplaçable:

Non

diamètre externe de tube raccordement de détente:

475 mm

avec collecteur de cuve:

Non

avec appareil de soutirage:

Oui

avec soupape de sûreté:

Non

avec matériau de fixation:

Non

mélange glycol max.:

0 %

GT-H est un réservoir sous pression en acier avec une membrane en caoutchouc butyle non toxique et un revêtement en polypropylène moulé avec précision pour la séparation de l'air et de l'eau, conçu pour les applications d'eau potable.

Les Atouts de l'article:

GT-H-100 PN10 G1 H (w.feet and p.stand) Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-H-100 PN10 G1 H (w.feet and p.stand) est conçu pour une pression de service maximale de 10 bar et une température de liquide maximale de 90 °C. Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique. Le réservoir est en acier et possède un diaphragme en caoutchouc butyle non toxique et un revêtement intérieur en polypropylène pour la séparation de l'air et de l'eau. Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore. La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite. Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie. Liquide: Plage température liquide:0 .. 90 °C Technique: Certifications:EAC Type de membrane:membrane Volume du réservoir:100 l Matériaux: Diaphragm:BUTYL Installation: Pression maximale de service:10 bar Type raccordement:G Taille du raccordement:1 inch Autres: Poids net:17.2 kg Poids brut:19.2 kg Type d'application:Standard Pays d'origine:TW Code douanier:73101000