POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro MPC-E 4 CRIE20-3 U2 A-A-A-A - 99166934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 63.3 m
adapté à l'eau d'usage - Oui
convient pour eau de pluie - Oui
convient pour arrosage/irrigation - Oui
matériau corps de pompe - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HYDRO MPC-E
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5712607972318
Réf. Sonepar
06879797231
Réf. Fournisseur
99166934
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.:
63.3 m
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour arrosage/irrigation:
Oui
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
autre
matériau accessoires:
autre
classe de qualité tuyauterie appareil:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
4 kPa
volume refoulé max.:
109 m³/h
pression de travail max.:
16 bar
nombre de phases:
5.5
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Oui
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
supporte le protocole KNX:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 100
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-1
Les Atouts de l'article:
daptée à la demande par le démarrage/l'arrêt du nombre de pompes requis et par le contrôle parallèle des pompes en service. * La permutation entre pompes est automatique et dépend de la charge, du temps et des défauts. Le groupe est composé des éléments suivants : - Pompes centrifuges multicellulaires verticales, type CRIE 20-3. * Les pièces de la pompe en contact avec le liquide pompé sont en acier inoxydable EN DIN 1.4301. * Les bases et les têtes des pompes sont en fonte EN-GJS-500-7 (CR), les autres pièces vitales sont en acier inoxydable EN DIN 1.4301. * Les pompes sont équipées d'une garniture mécanique à cartouche, HQQE (SiC/SiC/EPDM), facile à entretenir. * Deux collecteurs en acier inoxydable EN DIN 1.4571. * Châssis en acier inoxydable EN DIN 1.4301 jusqu'à CR 64. Au-dessus de CR 64, les pompes sont placées sur un châssis en profilé C galvanisé. * Un clapet anti-retour (POM) et deux vannes d'isolement pour chaque pompe. * Les clapets anti-retour sont certifiés conformes DVGW, les vannes d'isolement sont conformes aux normes DIN et DVGW. * Adaptateur avec vanne d'isolement pour le raccordement du réservoir à membrane. * Manomètre et transducteur de pression (sortie analogique 4-20 mA). * Control MPC dans une armoire en acier, IP 54, comprenant l'interrupteur principal, tous les fusibles nécessaires, la protection moteur, l'équipement de commutation et le CU 352 commandé par microprocesseur. La protection contre la marche à sec et le réservoir à membrane sont disponibles selon la liste des accessoires. Le fonctionnement de la pompe est régulé par le Control MPC avec les fonctions suivantes : - Régulation multi-pompes intelligente, CU 352. - Régulation à pression constante grâce à un réglage continu de la vitesse de chaque pompe. - Régulateur PID avec paramètres PI ajustables (Kp + Ti). - Pression constante au point de consigne, indépendamment de la pression d'entrée. - Fonctionnement marche/arrêt à faible débit. - Régulation automatique en cascade des pompes pour un rendement optimal. - Sélection du temps minimum entre le démarrage/l'arrêt, de la permutation automatique entre pompes et de la priorité des pompes. - Fonction de test automatique des pompes pour éviter le grippage des pompes inactives. - Possibilité d'attribuer une pompe de secours. - Possibilité de capteur de secours (capteur primaire redondant). - Capteur secondaire (possibilité de basculer vers un autre capteur/point de consigne). - Multi-capteur (jusqu'à 6 capteurs pour influencer le point de consigne). - Fonctionnement manuel. - Possibilité d'influence externe du point de consigne - Fonction de journalisation - Rampe des points de consigne - Possibilité de fonctions de commande à distance numérique : - Marche/arrêt du système, - Consigne max., min. ou définie par l'utilisateur - Jusqu'à 6 points de consigne alternatifs. - Les entrées et sorties numériques peuvent être configurées individuellement. - Fonctions de surveillance des pompes et du système : - Limites minimales et maximales de la valeur du courant - Pression d'entrée - Protection moteur. - Surveillance des capteurs et des câbles pour détecter tout dysfonctionnement. - Journal des alarmes indiquant les 24 derniers avertissements/alarmes. - Fonctions d'affichage et d'indication : - Ecran couleur - Voyant vert pour les indications de fonctionnement et voyant rouge pour les indications de défaut - Contacts inverseurs sans potentiel pour le fonctionnement et les défauts. - Communication par bus Grundfos. Il est possible d'ajouter des modules de communication CIM pour communiquer avec les systèmes Scada/BMS. Les pompes, la tuyauterie, le câblage complet ainsi que le Control MPC sont montés sur le châssis. Le groupe de surpression a été préréglé et testé. Options pour améliorer le système de surpression Débit du fluide:Eau Température fluide:5 °C .. 60 °C Pression de service max.:16 bar Débit (système)


