POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 2 CME 5-5 U2 A-A-A-F-A - 91048791


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pompes - 2
hauteur d’élévation max. - 47 m
adapté à l'eau d'usage - Oui
convient pour eau de pluie - Oui
convient pour arrosage/irrigation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HYDRO MULTI-E CME / P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5712607682989
Réf. Sonepar
06879768298
Réf. Fournisseur
91048791
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
2
hauteur d’élévation max.:
47 m
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour arrosage/irrigation:
Oui
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
classe de qualité matériau hélice:
autre
matériau accessoires:
autre
classe de qualité tuyauterie appareil:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2 kPa
volume refoulé max.:
13 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
nombre de phases:
2.2
fréquence:
50/60 Hz
puissance électrique du moteur (P2):
2.2 kW
moteur à régulation du régime:
incorporé
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Oui
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
supporte le protocole KNX:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
diamètre raccordement côté refoulement:
635 mm
installation aspirante:
Non
avec conduite de dérivation:
Non
indice de protection (IP) de la pompe:
IP54
indice de protection (IP) de l'armoire:
IP54
longueur:
635 mm
largeur:
665 mm
hauteur:
950 mm