POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 2 CRIE 3-5 U1 A-A-A-A-A - 98486615

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 2 CRIE 3-5 U1 A-A-A-A-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur d’élévation max. - 47 m

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

  • convient pour eau de pluie - Oui

  • convient pour arrosage/irrigation - Oui

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5711495952914

Réf. Sonepar

06879595291

Réf. Fournisseur

98486615

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

hauteur d’élévation max.:

47 m

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour arrosage/irrigation:

Oui

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

autre

matériau accessoires:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

2 kPa

volume refoulé max.:

11 m³/h

pression de travail max.:

10 bar

nombre de phases:

0.75

standard radio Bluetooth:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Oui

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Oui

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

diamètre raccordement côté refoulement:

753 mm