POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 2 CRIE 5-4 U1 A-A-A-A-A - 98486674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur d’élévation max. - 39 m 
- adapté à l'eau d'usage - Oui 
- convient pour eau de pluie - Oui 
- convient pour arrosage/irrigation - Oui 
- matériau corps de pompe - acier inoxydable 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
HYDRO MULTI-E CRE / P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5711495953416
Réf. Sonepar
06879595341
Réf. Fournisseur
98486674
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.:
39 m
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour arrosage/irrigation:
Oui
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
autre
matériau accessoires:
autre
classe de qualité tuyauterie appareil:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2 kPa
volume refoulé max.:
20 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
nombre de phases:
1.1
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Oui
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
supporte le protocole KNX:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
diamètre raccordement côté refoulement:
753 mm


