POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Solo-E CRE 3-15 UM A-A-A-D-AU - 91048901

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Solo-E CRE 3-15 UM A-A-A-D-AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pompes - 1

  • hauteur d’élévation max. - 143 m

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

  • convient pour eau de pluie - Oui

  • convient pour arrosage/irrigation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712607749064

Réf. Sonepar

06879774906

Réf. Fournisseur

91048901

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

1

hauteur d’élévation max.:

143 m

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour arrosage/irrigation:

Oui

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

autre

matériau accessoires:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

1 kPa

volume refoulé max.:

5 m³/h

pression de travail max.:

16 bar

nombre de phases:

1.5

fréquence:

50/60 Hz

puissance électrique du moteur (P2):

1.5 kW

standard radio Bluetooth:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Oui

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Oui

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

installation aspirante:

Non

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IP54

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP54

Le modèle Hydro Solo-E est un groupe de surpression entièrement optimisé, conçu pour les systèmes où il est essentiel de maintenir une pression constante. Il permet la régulation à pression constante, l'estimation du débit et l'installation