POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - INTER.LS001AEX 1POM+ALAR/2P.-A - 62500017

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - INTER.LS001AEX 1POM+ALAR/2P.-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - interrupteur à flotteur

  • indice de protection (IP) - IP68

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5708601064869

Réf. Sonepar

06879106486

Réf. Fournisseur

62500017

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

interrupteur à flotteur

indice de protection (IP):

IP68

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

La série MS permet de réguler les pompes en mode Marche/Arrêt et de signaler le niveau de remplissage. Le MS1 est disponible dans une variété de types ; le type standard est destiné aux eaux usées, d'autres fluides sont conformes. Suivi des

Les Atouts de l'article:

Float switch set L'interrupteur à flotteur MS1 Ex est la solution idéale pour contrôler des liquides, dans un espace de commutation limité et dans des atmosphères potentiellement explosives classées Zone 0, 1 et 2 (les raffineries, les stations essence et les usines de traitement des eaux usées par exemples). MS1 Ex répond aux dernières exigences de la directive CE 2014/34/UE (ATEX) et de la Directive internationale IECEx relatives aux applications en zones explosives. Conformément à la licence SEV 18 ATEX 0143 et IECEx SEV 18.0015, l'interrupteur à flotteur MS1 Ex peut être utilisé en zone 0, zone 1 et zone 2 (Cl.1 Div.1*) ainsi que dans les groupes gaz IIA, II B et IIC, lorsqu'il existe un risque d'explosion dû à des matières combustibles dans les classes de température T1 à T6 (80°C/176°F). La connexion doit toujours se faire par l'intermédiaire d'un relais de sécurité. La norme IECEx est reconnue par 33 pays, y compris le Canada (CANC/IEC) et les États-Unis (NEMA). Liquide: Temp. maxi du liquide:80 °C Technique: Certifications sur plaque signalétique:CE, EAC Description ATEX:Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga Sortie signal:Commutateur SPDT Matériaux: Boîtier:PRE-ELEC PP Surface de câble:TPK-PVC Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Câble inclus (Oui/Non):O Longueur du câble:10 m Prise d'alimentation:cable without connector Tension nominale min. CC:4.00 V Tension nominale max. CC:40.00 V Autres: Poids net:5.32 kg Poids brut:6.32 kg Volume d'expédition:0.038 m3 N° VVS danois:391371632 Pays d'origine:DE Code douanier:90261089