Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - JP 4-54 1x230V 50Hz 1,5m SCHUKO HU - 99458768

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - JP 4-54 1x230V 50Hz 1,5m SCHUKO HU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 222.75 m³/h

  • pression de travail max. - 4.5 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 51.8 kW

  • volume du réservoir pressurisé - 201 l

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713829460102

Réf. Sonepar

06879946010

Réf. Fournisseur

99458768

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

222.75 m³/h

pression de travail max.:

4.5 bar

puissance électrique du moteur (P1):

51.8 kW

volume du réservoir pressurisé:

201 l

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

PP-GF

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

4 kPa

hauteur d’élévation max.:

1.5 m

hauteur d’aspiration max.:

1 m

courant nominal:

4 A

régime:

6 1/min

hauteur bride de refoulement (h2):

93 mm

hauteur côté d’aspiration (h3):

424 mm

longueur centre refoulement/aspiration (a):

74 mm

Le modèle JP est une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante avec corps de pompe en acier inoxydable. La pompe JP est conçue pour une large gamme d'applications de jardin et domestiques.