POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - JP 4-54 1x230V 50Hz No Cable HU - 99458825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 222.75 m³/h
pression de travail max. - 1.02 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 8 kW
volume du réservoir pressurisé - 147 l
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
POMPES JET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5713829460683
Réf. Sonepar
06879946068
Réf. Fournisseur
99458825
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
222.75 m³/h
pression de travail max.:
1.02 bar
puissance électrique du moteur (P1):
8 kW
volume du réservoir pressurisé:
147 l
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
PP-GF
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
4 kPa
hauteur d’élévation max.:
1 m
hauteur d’aspiration max.:
4.5 m
courant nominal:
51.8 A
hauteur bride de refoulement (h2):
424 mm
hauteur côté d’aspiration (h3):
74 mm


