POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit capteur DPI V1 0 - 1.6 bar - 96611524

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit capteur DPI V1 0 - 1.6 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capteur de différence de pression

  • indice de protection (IP) - IP55

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CAPTEURS DE PRESSION DIFFERENTIELLES

Voir tous les produits de cette série

EAN

5700834481550

Réf. Sonepar

06879448155

Réf. Fournisseur

96611524

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

capteur de différence de pression

indice de protection (IP):

IP55

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Les DPI sont une famille de capteurs industriels de pression différentielle conçus pour être robustes, précis et fiables. Ils utilisent notre revêtement Silicoat® pour être en contact direct avec le fluide et fournir des signaux stables.