Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit capteur DPI V2+T 0 - 10 bar - 97747208

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit capteur DPI V2+T 0 - 10 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capteur de différence de pression

  • indice de protection (IP) - IP67

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CAPTEURS DE PRESSION DIFFERENTIELLES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5710623682884

Réf. Sonepar

06879368288

Réf. Fournisseur

97747208

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

capteur de différence de pression

indice de protection (IP):

IP67

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Les DPI sont une famille de capteurs industriels de pression différentielle conçus pour être robustes, précis et fiables. Ils utilisent notre revêtement Silicoat® pour être en contact direct avec le fluide et fournir des signaux stables.