POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit d'adaptation A80/15 PN10 - 569822


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - pièce de connexion 
- convient aux installations de surpression - Non 
- convient aux pompes doseuses - Non 
- matériau - acier 
- accessoire - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Accessoires Circulateurs à vitesse variable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700390884529
Réf. Sonepar
06879088452
Réf. Fournisseur
569822
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce de connexion
convient aux installations de surpression:
Non
convient aux pompes doseuses:
Non
matériau:
acier
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
15 mm


