POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit d'adaptation A50/60 PN10 - 549824


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pièce de connexion
convient aux installations de surpression - Non
convient aux pompes doseuses - Non
matériau - acier
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires Circulateurs à vitesse variable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5700390882907
Réf. Sonepar
06879088290
Réf. Fournisseur
549824
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce de connexion
convient aux installations de surpression:
Non
convient aux pompes doseuses:
Non
matériau:
acier
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
60 mm