POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. protection contre les émissions - 98071179
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 232 mm
largeur - 220 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710628440083
Réf. Sonepar
06879844008
Réf. Fournisseur
98071179
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
232 mm
largeur:
220 mm
hauteur:
35 mm
Conduites d?aspiration rigides avec ou sans détecteur de niveau double


