POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - KP350-AV-1 1x220-240V 50Hz Schuko 5m - 013N1400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 7.77 m³/h
hauteur d’élévation max. - 9 m
pression de travail max. - 3.2 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 14 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UNILIFT KP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5700393433236
Réf. Sonepar
06879343323
Réf. Fournisseur
013N1400
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
7.77 m³/h
hauteur d’élévation max.:
9 m
pression de travail max.:
3.2 bar
puissance électrique du moteur (P1):
14 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
volume refoulé max.:
5 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
5 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
57.26 A
puissance électrique du moteur (P2):
9 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
0.72 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/4 pouces (32)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
dimension max. pièces fixes:
10 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
148 mm
hauteur pompe:
224 mm
profondeur d’immersion:
7.5 m
antidéflagration:
Oui
convient pour montage à sec:
Oui