POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 232 1x 1-12 DOL 3x460 PI CE - 99920061

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 232 1x 1-12 DOL 3x460 PI CE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715114153829

Réf. Sonepar

06879415382

Réf. Fournisseur

99920061

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Les coffrets de commande LC 232 proposent de nombreuses fonctionnalités pour l'installation, la surveillance et la régulation d'une ou deux pompes à démarrage direct jusqu'à 12 ampères. Le LC 232 dispose d'une protection moteur et d'une mes

Les Atouts de l'article:

LC 232 Les régulateurs LC 232 offrent une gamme complète de fonctionnalités pour le contrôle et la surveillance de l'alimentation en eau souterraine ou du remplissage de réservoirs. Les régulateurs LC 232 sont conçus pour la régulation de niveau, la surveillance et la protection des installations d'eau souterraine avec une ou deux pompes démarrant directement en ligne. Les régulateurs LC 232 peuvent être utilisés dans différents types d'applications, par exemple pour l'alimentation en eau souterraine, les systèmes d'irrigation, les petites installations hydrauliques, les stations de pompage de réseau, les stations de pompage principales, les installations des bâtiments collectifs et tertiaires. La configuration du régulateur se fait facilement, soit par les paramètres d'application prédéfinis, soit par l'assistant de démarrage pas à pas de l'application intuitive Grundfos GO, qui utilise la technologie Bluetooth Smart. Avec l'application Grundfos GO, tous les paramètres détaillés de la pompe peuvent être facilement configurés, surveillés et mis en service. Le régulateur est équipé de bornes d'entrée/sortie configurables, offrant une flexibilité totale pour toutes les applications. Le contrôle, la surveillance et la mise en service au quotidien sont simples grâce à l'interface utilisateur intuitive et simple d'utilisation. Vous gagnez ainsi un temps précieux lors de la mise en route et dans votre interaction quotidienne avec les pompes et le régulateur. Le régulateur s'intègre parfaitement à la gamme de modules de communication Grundfos, garantissant une adaptation aisée à tout système de supervision tel que SCADA ou Grundfos CLOUD. Grâce à la protection moteur certifiée intégrée et à la mesure du courant, le régulateur LC 232 offre une fonction d'indicateur de maintenance qui permet de savoir quand une intervention est nécessaire. Le régulateur conserve un journal détaillé des alarmes et des avertissements avec les 20 dernières notifications. Le journal des alarmes peut être consulté à distance via SCADA ou Grundfos CLOUD. Vous pouvez également utiliser Grundfos GO pour consulter les journaux en texte localisé et traduit pour faciliter le dépannage et les mesures correctives à la station de pompage. Le régulateur LC 232 permet : - Le contrôle d'une ou deux pompes sur la base de signaux provenant d'une entrée de capteur (analogique, 0-5 V, 0,5-3,5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA ou digitale, interrupteur à flotteur). - Supporte jusqu'à cinq niveaux de régulation pour le fonctionnement d'un capteur de niveau analogique ou d'un interrupteur à flotteur. - Prend en charge une application simple avec un seul interrupteur à flotteur. - Bornes d'entrée/sortie configurables pouvant être utilisées comme entrée/sortie digitale, entrée analogique et entrées Pt 100/1000 pour une utilisation flexible dans l'application réelle. - Empêche les pompes avec test de fonctionnement automatique d'avoir des dépôts. - Prévient la charge du réseau lorsque plusieurs stations de pompage sont démarrées en même temps avec une temporisation de mise sous tension. - Protection contre les coups de bélier car le redémarrage rapide/le démarrage simultané est bloqué et retardé. - Sélection de la réinitialisation automatique des alarmes - Réglage des délais d'arrêt en fonction des conditions réelles de fonctionnement - Affichage du niveau réel du liquide - Alarme par un buzzer intégré Alarme indiquant les points suivants : - Mesure de la puissance/de l'intensité - Marche à sec - Niveau d'eau élevé - Séquences de phase incorrectes ou phase manquante - Incohérence ou défaillance du capteur - Détection d'intrusion - Eau sur le sol - Trop de redémarrages - Surchauffe de la pompe (PT