POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 241 1x 26-65.5 SD 3x230/400 CT - 99877205

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 241 1x 26-65.5 SD 3x230/400 CT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • fréquence - 50/60 Hz

  • avec armoire - Oui

  • standard radio 5G - Oui

  • signal d'interface 0-10 V / 2-10 V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713835591494

Réf. Sonepar

06879559149

Réf. Fournisseur

99877205

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type de courant:

AC

fréquence:

50/60 Hz

avec armoire:

Oui

standard radio 5G:

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Oui

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Oui

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Oui

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Oui

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

Les coffrets de commande LC 241 offrent une gamme complète de fonctions pour la surveillance et le contrôle d?une ou deux pompes jusqu?à 72 ampères dans les systèmes de pompage des eaux usées. Le LC 241 est une solution d?armoire en métal o