POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 242 1x 9-26 DOL 3x230/400 CT - 99877294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
fréquence - 50/60 Hz
avec armoire - Oui
standard radio 5G - Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713835592385
Réf. Sonepar
06879559238
Réf. Fournisseur
99877294
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type de courant:
AC
fréquence:
50/60 Hz
avec armoire:
Oui
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Oui
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Oui
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Oui



