Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LIFTAWAY C40-1 - 96003985

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LIFTAWAY C40-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réservoir

  • convient aux installations de surpression - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 275 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5708601059148

Réf. Sonepar

06879105914

Réf. Fournisseur

96003985

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

réservoir

convient aux installations de surpression:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

275 mm

hauteur:

340 mm

Les Grundfos LIFTAWAY sont des réservoirs collecteurs conçus pour les eaux chargées provenant des siphons de sol, lavabos, lave-linge, lave-vaisselle, etc. qui ne peuvent pas être raccordés directement à l'égout.

Les Atouts de l'article:

LIFTAWAY C40-1 Station de relevage compacte. Station de relevage compacte avec ventilation, protection sur-débits, filtre à charbon actif, pour installation en dessous du niveau d'égout. Cette station ne peut pomper que des eaux usées sans eaux vannes. La cuve ne doit pas être utilisée pour le pompage d'eaux usées provenant des WC. Raccordement entrée : 3 x DN40 + 1 x DN40/50. Raccordement refoulement : DN40. Liquide: Plage température liquide:5 .. 50 °C Technique: Certifications:CE,MORO Type de clapet anti-retour:VANNE À CLAPET Nombre de pompes:1 Matériaux: Réservoir:Plastique Installation: t ambiante max.:40 °C Connexion d'entrée vers le système:DN 40, DN 40/50 Connexion de sortie vers le système:DN 40 Autres: Poids net:2.7 kg Poids brut:3.2 kg Convient aux produits suivants:KP150/KP250 N° VVS danois:391391040 N° RSK suédois:5885720 N° LVI finlandais:4965355 N° NRF norvégien:9045503 Pays d'origine:DE Code douanier:84137021 Certifications environnementales:WEEE